Chandelles – Capacité de 3 tonnes

Pour soutenir les véhicules et l'équipement lourd.
  • Grandes selle et base pour la stabilité. Doit s'utiliser par paire.
  • Cliquet auto-verrouillable avec goupille de verrouillage pour plus de sécurité.
  • Construction en acier thermolaqué.
Conforme aux normes ASME-PASE
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ HAUTEUR BASE
larg. x long.
PDS
(lb)
PRIX PAR PAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
MIN. MAX. 1 2+
H-10465 3 tonnes 11 1/4 po 16 3/4 po 8 x 7 po 14 97 $ 90 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Hauteur max. : 16 7/8 po
    • Base : 7 5/8 x 6 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Acier : 2,5 mm
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est calculée par paire.
UTILISATION :
  • Ne convient pas pour lever.
  • Utiliser uniquement sur des surfaces planes.
  • Ranger en position rétractée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 2 722 kg3 tonnes
HAUTEUR MIN.29 cm11 1/4 po
HAUTEUR MAXIMALE43 cm16 3/4 po
BASE l x L20 x 18 cm8 x 7 po
POIDS6 kg14 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/08/2026 11 h 52 m 42 s PM; CNWEB23