Chandelles – Capacité de 6 tonnes

Pour soutenir les véhicules et l'équipement lourd.
  • Grandes selle et base pour la stabilité. Doit s'utiliser par paire.
  • Cliquet auto-verrouillable avec goupille de verrouillage pour plus de sécurité.
  • Construction en acier thermolaqué.
Conforme aux normes ASME-PASE
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ HAUTEUR BASE
larg. x long.
PDS
(lb)
PRIX PAR PAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
MIN. MAX. 1 2+
H-10466 6 tonnes 15 1/2 po 23 1/4 po 11 x 10 po 28 173 $ 164 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Hauteur max. : 23 1/2 po
    • Base : 10 5/8 x 9 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Acier : 2,75 mm
CAPACITÉ :
  • La capacité indiquée dans le tableau est calculée par paire.
UTILISATION :
  • Ne convient pas pour lever.
  • Utiliser uniquement sur des surfaces planes.
  • Ranger en position rétractée.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 5 443 kg6 tonnes
HAUTEUR MIN.39 cm15 1/2 po
HAUTEUR MAXIMALE59 cm23 1/4 po
BASE l x L28 x 25 cm11 x 10 po
POIDS13 kg28 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/24/2026 01:35:45 a.m.; CNWEB23