Cric rouleur industriel – Capacité de 3 1⁄2 tonnes

Pour soulever avec facilité les véhicules, la machinerie et l'équipement agricole.
  • Conception à hauteur limitée qui convient à la plupart des véhicules. Manche de 49 po.
  • Atteint sa hauteur maximale en quelques secondes et s'abaisse en douceur grâce à la double pompe.
  • Protection contre la surcharge qui empêche le cric de fonctionner s'il supporte une charge excédant sa capacité.
  • Construction en acier soudé. Roulettes en fer pivotant à 360° pour faciliter le positionnement.
Conforme aux normes ASME et ANSI
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ HAUTEUR DE LEVAGE LONGUEUR
HORS TOUT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
MIN. MAX. 1 2+
H-10468 3,5 tonnes 4 po 21 po 27 1/2 po 94 465 $ 444 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles :
    • Levage max. : 21 1/16 po
    • Longueur de la poignée : 49 1/4 po
  • Hauteur : 9 po
  • Largeur de l'unité :
    • Avant : 11 1/8 po
    • Dos : 13 1/4 po
  • Selle (diamètre) : 3 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Poignée : Acier avec pare-chocs en mousse 
  • Selle : Pièce de caoutchouc 
  • Roulettes : Fonte
UTILISATION :
  • Utiliser uniquement sur des surfaces planes.
  • Ranger le cric en position rétractée.
  • Entretien :
    • N'utiliser que de l'huile hydraulique SAE10 pour la pompe.
    • Appliquer du lubrifiant sur toutes les pièces mobiles.
      • Usage léger : Lubrifier chaque mois
      • Usage industriel : Lubrifier chaque semaine
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Avant, 2 13/16 po : H-10473
  • Arrière, 2 1/4 po (pivotantes) : H-10469
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 3 175 kg3 1/2 tonnes
HAUTEUR DE LEVAGE MIN.10 cm4 po
HAUTEUR DE LEVAGE MAX.53 cm21 po
LONGUEUR HORS TOUT70 cm27 1/2 po
POIDS43 kg94 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/07/2026 08:42:19 a.m.; CNWEB24