Cal-Mil – Distributeur de boissons non isotherme – Compartiment d'infusion

Offrez à vos clients des boissons rafraîchissantes dans les halls d'entrée, les spas et lors des banquets.
  • Pour servir de l'eau avec un soupçon de saveur. À remplir avec vos fruits ou légumes préférés.
  • Polycarbonate durable résistant aux fissures et aux égratignures.
  • Le plateau d'égouttage recueille les éclaboussures et garde les comptoirs propres.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ DIMENSIONS
haut. x larg. x prof.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10641 Compartiment d'infusion 3 gallons 24108 po 416 $ 402 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur du récipient : 
    • Haut : 7 1/2 x 7 1/2 po 
    • Bas : 6 3/4 x 6 3/4 po 
    • Hauteur : 15 1/2 po 
  • Socle : 7 1/4 x 7 1/4 x 6 po 
  • Bande métallique  : 7 3/4 x 7 3/4 x 1 1/4 po
MATÉRIAU : 
  • Récipient et support : Polycarbonate
  • Bande métallique  : Acier
UTILISATION : 
  • Remplissez le compartiment à glaçons avec de la glace concassée ou en cubes. Ne pas congeler.
  • Non recommandé pour les boissons chaudes. 
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Ne va pas au lave-vaisselle. 
  • Laver à la main avec un savon doux. 
    • Ne pas utiliser d'éponges ou de matériaux abrasifs. 
    • Sécher avec un chiffon doux ou sécher à l'air.
  • Le robinet, le couvercle et le réservoir intérieur sont amovibles et faciles à nettoyer. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 11 L3 gallon(s)
DIMENSION H x L x P61 x 25 x 20 cm24 x 10 x 8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/09/2026 07 h 55 m 58 s PM; CNWEB26