Déshumidificateur de bureau – 35 chopines

PERFECT AIREMD

Ventilations latérales silencieuses. Pour travailler au bureau sans réaliser que l'appareil est en marche.
  • Maintient l'humidité relative entre 35 % et 85 %.
  • 2 vitesses de ventilateur.
  • Indicateur de seau « plein » et arrêt automatique.
  • Filtre lavable.
  • Peut se raccorder au tuyau d'arrosage pour un drainage continu.
  • Quatre roulettes pivotantes en nylon encastrées.
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
RECOMMANDÉ
POUR
CHOPINES/
JOUR
CAPACITÉ DU SEAU
 (CHOPINES)
AMPÈRES WATTS VOLTS BRUIT
(dB)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11032 15 x 20 x 10 po Petit bureau 35 8,5 6,5 748 115 50 à 51 35 386 $ 372 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Réelles : 15 1/4 x 19 3/4 x 10 1/4 po (larg. x haut. x prof.)
  • Roulettes : 1 1/4 x 1 1/8 po (diam. x larg.)
  • Cordon (longueur) : 6 pi
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 5 à 32 °C (41 à 90 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Zone de couverture : 3 000 pi2
  • Quatre roulettes pivotantes en nylon
  • Affichage numérique avec minuterie de 24 heures.
  • La protection contre les pannes d'électricité mémorise tous vos réglages lorsque le courant est interrompu.
  • La fonction de dégivrage automatique fait fondre la glace qui s'accumule sur les bobines gelées pour un fonctionnement continu.
SPÉCIFICATIONS :
  • chopines/jour : Mesuré en utilisant les conditions de test de 65°/60 % d'humidité de l'AHAM.
  • Prise en angle droit
  • Réfrigérant R32
  • 60 Hz
  • Classifié Energy Star
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.38 x 51 x 25 cm15 x 20 x 10 po
CHOPINES/JOUR16,5 l35 chopines
CAPACITÉ DU SEAU4 L8,5 chopines
POIDS16 kg35 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/10/2026 09 h 26 m 34 s PM; CNWEB24