Chariot de magasinier en fil de métal avec bacs gris de 20 x 15 x 8 po

Réapprovisionnez les rayonnages, traitez les retours et organisez les pièces.
  • 4 tablettes en fil de métal inclinées pour un accès total et une bonne visibilité du contenu.
  • Profil mince avec poignée de poussée pour faciliter les manœuvres.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po.
  • Séparateurs pour bac longs et courts optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11753GR Chariot avec bacs (8) bacs de 20 x15 x 8 po 126 776 $ 755 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :  
Rayonnage : 
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Poteaux (construction monobloc) : Diamètre de 1 po  
  • Tablette :
    • Utilisables  : 44 1/4 x 14 1/4 po (larg. x prof.)
    • Bord : 4 1/4 x 2 po (H x D)
    • Angle : 31°
Bacs :
  • Les dimensions extérieures indiquées dans le tableau sont pour le haut.
    • Extérieur du fond : 21 x 16 po
  • Intérieures (réelles) : 20 1/2 x 15 1/2 x 7 1/2 po
  • Séparateurs optionnels :
    • Hauteur : 7 1/4 po
    • Dimensions des plus petites cellules : 1 1/4 po ca
  • Surfaces pour étiquettes :                                           
    • Chaque côté long : (2) 4 1/8 x 4 3/4 po (L x H)           
    • Chaque côté court : (1) 5 3/8 x 4 3/4 po (L x H)
  • Épaisseur (mur) : 1/8 po
TEMPÉRATURE :
  • Bacs : 0 à 93 °C (32 à 200 °F)
  • Rayonnages : -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité des rayonnages figurant dans le tableau est de :
    • La capacité de chaque tablette sans les roulettes optionnelles.  
    • Calculé en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Bacs : 75 lb
COMPREND :
  • (9) bacs S-16978GR, mais le chariot ne peut en contenir que 8.
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONS :
  • Rayonnage/roulettes : Homologué NSF (National Sanitary Foundation)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 46 x 175 cm48 x 18 x 69 po
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.51 x 38 x 20 cm20 x 15 x 8 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS57 kg126 lb
ACCESSOIRES :
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-3125-SHELF Tablettes pour rayonnage en fil de métal incliné – 48 x 18 po
  • S-16978GR Boîte à diviser – 20 x 15 x 8 po, gris
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/10/2026 07 h 01 m 34 s PM; CNWEB3