Dri-EazMD – Déshumidificateur industriel – 219 chopines

Pour assécher rapidement les lieux humides et prévenir les dommages causés par les moisissures.
  • Pompe à condensats intégrée et tuyau de 40 pi pour un drainage continu.
  • Dégivrage automatique pour assurer un fonctionnement continu.
  • Boîtier en polyéthylène durable.
  • Roues semi-pneumatiques pour la mobilité.
  • Empilable pour le rangement.
  • Commandes électroniques qui enregistrent le temps d'utilisation.
  • BluetoothMD pour contrôle sans fil.
  • Comprend un cordon d'alimentation de 24 pi. 115 volts.
  • Comprend un filtre. Filtres de rechange en vente.
  • Homologué ETL/C-ETL.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
USAGE
RECOMMANDÉ
CHOPINES/
JOUR
AMPÈRES WATTS VOLTS BRUIT
(dB)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11827 20 x 32 x 20 po Petits entrepôts 219 6,5 748 115 53 103 4 350 $ 4 278 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 20 x 32,1 x 19,8 po (larg. x Haut. x Prof.)
  • Longueur du cordon (réel) : 24 pi 7 po
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 1 à 38 °C (33 à 100 °F)
MATÉRIAU :
  • Filtre :
    • Polypropylène chargé électrostatiquement, charbon actif et maille en cellulose.
    • Couche filtrante traitée antimicrobienne
CARACTÉRISTIQUES :
  • Redémarrage automatique après une panne de courant.
  • BluetoothMD et WiFi intégrés pour la surveillance sur site et à distance.
    • Nécessite le téléchargement de l'application Dri-Eaz Command Center Pro.
  • Commandes numériques :
    • Écran tactile affiche :
      • Température en temps réel
      • Humidité relative
      • Dépression de grain
      • Progression du séchage
    • Accès à l'hygrostat, aux heures de travail, aux rappels d'entretien et plus encore.
    • Adaptable à l'aide d'un anneau d'encliquetage intégré à la sortie d'air.
    • Interrupteur
CAPACITÉ :
  • 60 % d'humidité relative : 100 chopine(s)
  • 90 % d'humidité relative : 219 chopine(s)
UTILISATION :
  • Le filtre n'est pas réutilisable.
    • Remplacer lorsqu'il est sale ou abondamment chargé de particules.
  • Couverture : Environ jusqu'à 2 200 pieds carrés par jour (humidité de 85 - 90 %).
    • L'efficacité varie en fonction des dimensions de la pièce et du niveau d'humidité.
SPÉCIFICATIONS :
  • 60 Hz
  • 53 dB
  • Réfrigérant : R32
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.51 x 81 x 51 cm20 x 32 x 20 po
CHOPINES/JOUR104 L219 chop
POIDS47 kg103 lb
PIÈCES :
  • H-11828 Filtre de rechange pour déshumidificateur industriel de 219 chopines
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/12/2026 11:57:44 a.m.; CNWEB23