Rayonnage mobile – Chromé, 36 x 24 x 60 po

Chariots maniables et résistants pouvant déplacer de grosses charges.
  • 4 tablettes – Les montants plus longs offrent plus d'espace pour les gros articles. Une plus grande capacité pour moins de déplacements.
  • Facile à nettoyer; n'accumule pas la saleté.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Homologué NSF.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po comprises.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS*
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11889 36 x 24 x 60 po 4 1 000 74 326 $ 312 $  AJOUTER
* Les roulettes sont incluses dans la dimension de la hauteur

EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Poteaux (construction monobloc) : 54 x 1 po (haut. x diam.)
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
CAPACITÉ :
  • 800 lb par tablette, distribué également.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone chromé.
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
  • Roulettes :
    • Moyeu : Polypropylène
    • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Ne pas installer de pieds autonivelants si des roulettes sont installées.
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 61 x 152 cm36 x 24 x 60 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS34 kg74 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-4562 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 24 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-3186C Tablettes supplémentaires en fil de métal – Chromé, 36 x 24 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/10/2026 02 h 49 m 30 s PM; CNWEB3