Chaise de direction tout en maille – Noir

Pour rester bien à l'aise lors des longues journées de travail. Siège et dossier tout en maille respirante.
  • Style à dossier haut avec support de tête et support lombaire réglable.
  • Fonctionnalité d'inclinaison dynamique qui vous soutient lorsque vous vous inclinez d'un côté à l'autre.
  • Profondeur de siège ajustable et accoudoirs rembourrés réglables en 3 directions.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-12402BL Tout en maille 20 x 20 po 300 18 à 22 po 40 515 $ 493 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 26 3/4 x 25 x 48- 52 po (larg. x prof. x haut.)
  • Réelles :
    • Assise (largeur) : 20 3/8 po
    • Hauteur réglable : 18 1/2 – 22 1/2 po
  • Dos : 18 1/4 x 29 3/4 po (larg. x Haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 26 3/4 po
    • Réglage le plus haut : 30 3/4 po
  • Base (diamètre) : 27 po 
  • Roulettes : 2 1/2 x 1 7/8 po (diam. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Rembourrage : Maille 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Verrou d'inclinaison réglable
    • Inclinaison dynamique
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison autopondérée
    • Siège coulissant
    • Accoudoir : Hauteur/Profondeur/Angle
    • Support lombaire
  • Classe 4 pneumatique
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Ensemble de 5 : 
    • Noir (pour H-12402BL) : H-12442
    • Gris (pour H-12402GR) : H-12443
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. x PROF.51 x 51 cm20 x 20 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 56 cm18 à 22 po
POIDS18 kg40 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/14/2026 12:05:05 a.m.; CNWEB25