RubbermaidMD BruteMD – Bac de recyclage – 32 gallons, vert

Contenants solides pour papier, canettes et bouteilles destinés au recyclage.
  • Plastique robuste sans risque de craquer, de s'ébrécher ou de se déformer.
  • Pour zones passantes et grandes cafétérias.
  • Côtés cannelés et moulés permettant de retirer facilement le sac poubelle.
  • Couvercle et socles roulants vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ DIMENSIONS
haut. x diam.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-1478G BruteMD 32 gallons 27 x 22 po 8 70 $ 66 $ 63 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 27 3/8 x 22 1/2 po (H x P)
  • Intérieur : 27 x 21 1/8 po (H x D)
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les logos de recyclage sont estampés à chaud.
CAPACITÉ :
  • 235 lb
  • Gallon américain
APPARENCE :
  • Le mot « BruteMD » apparaît sur tous les bacs.
  • Fond pas tout à fait plat; surélevé pour une utilisation avec un socle roulant.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans BPA
  • Protège des UV
  • Conforme aux normes NSF 2 et NSF 21.
EXPÉDITION :
  • Les commandes de 1 peuvent être livrées par UPS comme colis surdimensionné.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 121 L32 gal
DIMENSIONS (hauteur x diamètre)69 x 56 cm27 x 22 po
POIDS4 kg8 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1051 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant pour poubelles
  • H-2097 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant double pour poubelles
  • H-2630 RubbermaidMD BruteMD – Socle roulant silencieux pour poubelles
  • H-7928 Uline – Socle roulant pour poubelles
  • S-12965 Sac poubelle de recyclage – Bleu, 33 gallons
  • S-2053 Uline – Sacs poubelle industriels – 33 gallons, 1,5 mil, transparent
  • S-23037 Uline – Sacs poubelle de recyclage avec cordon – Bleu, 33 gallons
  • S-5105 Uline – Sacs poubelle industriels – 33 gallons, 1,5 mil, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 12 h 31 m 44 s PM; CNWEB5