Échelle de sécurité roulante avec marche supérieure de 15 po – 4 marches

Échelles à angle de 60° qui roulent facilement dans les allées d'entrepôt.
  • Marches en métal perforé de 24 po de largeur.
  • Deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 6 po.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (entièrement assemblé).
  • Conforme aux normes des échelles mobiles ANSI 14.7 et OSHA 1910.29.
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-1934 4 36 po 78 po 400 lb 24 po 34 x 37 po 85 721 $ 698 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 7 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les roues avant bloquent lorsque l'utilisateur monte sur la première marche.
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910 (sous-partie D) et ANSI A14.7.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR DE LA PLATEFORME91 cm 36 po
HAUTEUR HORS TOUT198 cm78 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT181 kg400 lb
LARGEUR DE MARCHE61 cm24 po
LARGEUR x PROFONDEUR DE LA BASE86 x 94 cm34 x 37 po
POIDS39 kg85 lb
Ajouter à la liste de magasinage
14/09/2026 11 h 33 m 26 s PM; CNWEB6