Échelle de sécurité roulante avec marche supérieure de 15 po – 13 marches

Échelles à angle de 60° qui roulent facilement dans les allées d'entrepôt.
  • Marches en métal perforé de 28 po de largeur.
  • Deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 8 po.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (non assemblé).
  • Conforme aux normes des échelles mobiles ANSI 14.7 et OSHA 1910.29.
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-1943 13 117 po 159 po 400 lb 28 po 38 x 86 po 215 2 038 $ 1 960 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 7 1/2 po
  • Non assemblée (expédition) : 177 x 38 x 39 po (Long. x larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les roues avant bloquent lorsque l'utilisateur monte sur la première marche.
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910 (sous-partie D) et ANSI A14.7.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR DE LA PLATEFORME297 cm117 po
HAUTEUR HORS TOUT404 cm159 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT181 kg400 lb
LARGEUR DE MARCHE71 cm28 po
LARGEUR x PROFONDEUR DE LA BASE97 x 218 cm38 x 86 po
POIDS98 kg215 lb
Ajouter à la liste de magasinage
14/09/2026 11 h 33 m 35 s PM; CNWEB5