Échelle de sécurité roulante avec marche supérieure de 22 1⁄2 po – 15 marches

Échelles à angle de 60° qui roulent facilement dans les allées d'entrepôt.
  • Marches en métal perforé de 28 po de largeur.
  • Deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 8 po.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (non assemblé).
  • Conforme aux normes des échelles mobiles ANSI 14.7 et OSHA 1910.29.
Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-2265 15 135 po 177 po 400 lb 28 po 38 x 101 1/2 po 275 2 571 $ 2 473 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Marches (profondeur) : 7 1/2 po
  • Non assemblée (expédition) : 206 x 38 x 55 po (Long. x larg. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • Acier thermolaqué de calibre 16
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les roues avant bloquent lorsque l'utilisateur monte sur la première marche.
UTILISATION :
  • Non conçu pour un entreposage extérieur.
    • Peut rouiller avec le temps.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910 (sous-partie D) et ANSI A14.7.
  • La CSA n'a pas de normes relatives aux échelles roulantes. 
    • La CSA s'en remet aux normes ANSI, auxquelles ces échelles sont conformes.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR DE LA PLATEFORME343 cm135 po
HAUTEUR HORS TOUT450 cm177 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT181 kg400 lb
LARGEUR DE MARCHE71 cm28 po
LARGEUR x PROFONDEUR DE LA BASE97 x 258 cm38 x 101 1/2 po
POIDS125 kg275 lb
Ajouter à la liste de magasinage
05/10/2026 05 h 55 m 03 s PM; CNWEB24