Chariot de sécurité – 48 x 18 x 69 po

Pour transporter et ranger les articles de valeur en toute sécurité afin d'éviter les vols.
  • Double porte verrouillable pour un maximum de sécurité.
  • Deux tablettes robustes ajustables par intervalles de 1 po.
  • Facilement maniable grâce aux roulettes pivotantes blocables de 5 po.
  • Cadenas et accessoires pour rayonnage en fil de métal optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2657 48 x 18 x 69 po 3 1 000 197 932 $ 900 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Dimensions dans le tableau :
    • La hauteur indiquée comprend les roulettes.
    • Au complet (incluant les panneaux) : Ajoutez 2 po à la longueur et 1 po à la largeur.
    • Longueur de chargement utilisable (en raison des poteaux) : Soustraire 2 3/4 po de la longueur.
  • Poteaux (construction monobloc) : 63 x 1 po (haut. x diam.)
  • Ouvertures en maille : 2 x 2 1/4 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablette : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Roulettes : Pleines en polyuréthane
  • Rayonnages :
    • Acier au carbone chromé.
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • Housses pour rayonnage mobile
    • Poignées de poussée pour rayonnage en fil de métal
CAPACITÉ :
  • 800 lb par tablette.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué NSF (National Sanitary Foundation)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 46 x 175 cm48 x 18 x 69 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS89 kg197 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-1760C Séparateurs de tablette – 18 x 8 po, chromé
  • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-FEET Pieds de rechange pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-1789-HRDWR Matériel de fixation pour chariots de magasinier
  • H-2083-HDWR Matériel d'installation pour chariots et cages de sécurité
  • H-2084-DOOR Panneaux de porte pour chariots et cages de sécurité – 48 x 63 po
  • H-2654-PANEL Panneaux arrière et latéraux pour chariot de magasinier – 48 x 18 x 63 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/10/2026 10 h 14 m 21 s PM; CNWEB4