Table économique pliable en deux – 72 x 30 po, noir

Pliable au centre pour faciliter le transport et l'entreposage.
  • Surface en polyéthylène moulé par soufflage.
  • Hauteur de table fixe de 29 po avec pieds en acier qui se bloquent en position.
  • Se plie en deux à une épaisseur de 4 po. Poignée de transport pratique.

    Table économique pliable en deux – Noir

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
FORME CAPACITÉ 
(lb)
PDS 
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 10+
H-2750FIH-BL 72 x 30 po Rectangulaire 200 30 187 $ 173 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Pattes (diamètre) : 1 1/8 po
  • Distance entre les pieds : 57 13/16 po
ÉPAISSEUR :
  • Dessus de table : 1 3/4 po
  • Pieds : Calibre 19
UTILISATION :
  • La table peut être pliée lorsqu'elle est utilisée avec le socle roulant pour tables H-3083.
  • Peut être dépliée lorsqu'elle est utilisée avec les socles roulants H-3084, H-3698 et H-4787.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dessus texturé (protection UV)
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
CAPACITÉ 91 kg200 lb
ACCESSOIRES :
  • S-14835W Nappes en plastique – 108 x 54 po, blanc
  • S-21305BL Nappe en tissu – 52 x 96 po, noir
  • S-21991BL Nappe-housse de table – 72 x 30 x 29 po, noir
  • S-22320BL Housse de table en tissu extensible – 6 pi, rectangle, noir
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 05 h 53 m 01 s PM; CNWEB25