Rail zingué série « E » – 5 po x 5 pi, capacité de 6 000 lb

Pour sécuriser les chargements de wagons, camions et remorques lors de l'expédition.
  • Rails série « E » qui se montent à la paroi intérieure des camions.
  • Sert à sécuriser sangles et barres de retenue série « E ».
  • Résistant à la corrosion.
  • Accessoires série « E » en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x long.
USAGE
RECOMMANDÉ
CAPACITÉ 
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 20+
H-3599 Zingué 5 po x 5 pi Remorques et
fourgons
6 000 32 $ 30 $ 29 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Acier de calibre 12
CONSIGNES DE MONTAGE :
  • Matériel d'installation non compris.
  • Les rails ont des trous d'un diamètre de 1/4 po tous les 2 po (du centre au centre).
  • Fixer à l'aide de vis, de rivets ou par soudure.
    • Montage à vis : Utiliser des vis auto-perceuses, auto-taraudeuses ou à bois d'un diam. jusqu'à 1/4 po (dimension de la vis nº 14)
    • Si possible, aligner les trous de série « E » avec des supports de structure de remorque.
  • Peut être fixé au sol ou aux parois de la remorque.
COMPATIBILITÉ :
  • Remarque : Courroies non comprises avec les rails.
DescriptionCapacitéDimensionsN° de modèle
Sangles à cliquet3 000 lbLiftAllMD
2 po x 12 pi
2 po x 16 pi
2 po x 20 pi
2 po x 27 pi

H-1415
H-1598
H-1796
H-4781
Uline
2 po x 12 pi
2 po x 16 pi
2 po x 20 pi
2 po x 27 pi

H-7063
H-7064
H-7065
H-9711
Boucles à came2 500 lbLiftAllMD
2 po x 12 pi
2 po x 16 pi
2 po x 20 pi

H-2465
H-1797
H-1599
Uline
2 po x 12 pi
2 po x 16 pi
2 po x 20 pi

H-8212
H-8213
H-9713
Barres de retenueN.D.85 à 96 po
92 à 102 po
H-3690
H-1600
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.127 mm x 1,5 m5 po x 5 pi
CAPACITÉ 2 722 kg6 000 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1415 LiftAllMD – Sangles à cliquet – Série « E », 2 po x 12 pi
  • H-1598 LiftAllMD – Sangles à cliquet série « E » – 2 po x 16 pi
  • H-1599 LiftAllMD – Sangles à boucle à came série « E » – 2 po x 20 pi, capacité de 2 500 lb
  • H-1600 Barre de retenue en aluminium avec poutre série « E » pour remorques pleine longueur – 92 à 102 po
  • H-1796 LiftAllMD – Sangles à cliquet – Série « E », 2 po x 20 pi
  • H-1797 LiftAllMD – Sangles à boucle à came série « E » – 2 po x 16 pi, capacité de 2 500 lb
  • H-2465 LiftAllMD – Sangles à boucle à came série « E » – 2 po x 12 pi, capacité de 2 500 lb
  • H-3690 Barre de retenue en aluminium avec poutre série « E » pour petit camions – 85 à 96 po
  • H-4781 LiftAllMD – Sangles à cliquet – Série « E », 2 po x 27 pi
  • H-6356 Filet d'arrimage de fret série « E » – Capacité de 5 000 lb, 42 po x 10 pi
  • H-7063 Uline – Sangles à cliquet – Série « E », 2 po x 12 pi
  • H-7064 Uline – Sangles à cliquet – Série « E », 2 po x 16 pi
  • H-7065 Uline – Sangles à cliquet – Série « E », 2 po x 20 pi
  • H-8212 Uline – Sangles à boucle à came – Série « E », 2 po x 12 pi, capacité de 2 500 lb
  • H-8213 Uline – Sangles à boucle à came – Série « E », 2 po x 16 pi, capacité de 2 500 lb
  • H-9711 Uline – Sangles à cliquet – Série « E », 2 po x 27 pi
  • H-9713 Uline – Sangles à boucle à came – Série « E », 2 po x 20 pi, capacité de 2 500 lb
  • H-9715 Uline – Sangle à cliquet à haute visibilité – Série « E », 2 po x 12 pi, capacité de 3 000 lb
  • H-9716 Uline – Sangle à cliquet à haute visibilité – Série « E », 2 po x 16 pi, capacité de 3 000 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/11/2026 05 h 23 m 07 s PM; CNWEB25