Rayonnage mobile – Noir, 36 x 18 x 78 po, roulettes noires

Chariots robustes, décoratifs et faciles à manier qui font bel effet dans les bureaux, les magasins ou les entrepôts.
  • 4 tablettes – Les montants plus longs offrent plus d'espace pour les gros articles. Une plus grande capacité pour moins de déplacements.
  • Facile à nettoyer; n'accumule pas la saleté.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po comprises.
  • Certifié NSF.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur des roulettes :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS*
larg. x prof. x haut.
Nbre DE
TABLETTES
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR DES
ROULETTES
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4254BL-BL 361878 po 4 1 000 64 316 $ 301 $  AJOUTER
* Les roulettes sont incluses dans la dimension de la hauteur

EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Poteaux (construction monobloc) : 72 x 1 po (haut. x diam.)
  • Extérieur :
    • La largeur indiquée dans le tableau est arrondie.
      • Enlever 1/4 po de la largeur indiquée dans le tableau pour obtenir la largeur extérieure réelle.
    • Profondeur : Telle qu'indiquée dans le tableau.
  • Zone de chargement utilisable (en raison des poteaux) :
    • Largeur et profondeur : Soustraire 2 3/4 po des dimensions extérieures.
  • Épaisseur de la tablette : 1 1/4 po
CAPACITÉ :
  • 800 lb par tablette.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
MATÉRIAU :
  • Acier au carbone thermolaqué
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 49 °C (-20º à 120 °F)
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Ne pas installer de pieds autonivelants si des roulettes sont installées.
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
  • Pour le chargement manuel seulement. (Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 46 x 198 cm36 x 18 x 78 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS29 kg64 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour unités de rayonnage en fil de métal
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-3181BL Tablettes supplémentaires en fil de métal – Noir, 36 x 18 po
  • H-6797BL Montants pour rayonnage en fil de métal – Noir, 72 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/13/2026 07:45:59 a.m.; CNWEB26