Chariot à bascule en fil de métal avec bacs gris de 15 x 9 x 6 po

Pour déplacer facilement les pièces et les fournitures le long des chaînes de montage et des postes d'emballage.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. DES BACS
long. x larg. x haut.
BACS/
CHARIOT
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR
DES BACS
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-4818GR Chariot avec bacs 15 x 9 x 6 po 8 60 526 $ 513 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Arrière du chariot : 40 po
    • Avant du chariot : 30 po
  • Tablette inclinée :
    • Utilisables  : 44 1/4 x 17 1/2 po (larg. x prof.)
    • Bord : 1 1/2 x 3 1/4 po (prof. x haut.) 
  • Bacs (S-16976GR) :
    • Intérieures (réelles) : 14 7/8 x 9 1/8 x 5 1/2 po
    • Extérieur du fond : 15 1/2 x 9 7/8 po
    • Séparateurs optionnels :
      • Hauteur : 5 1/4 po
      • Dimensions des plus petites cellules : 1 1/4 po ca
    • Surfaces pour étiquettes :
      • Chaque côté long : (2) 4 1/8 x 5 3/8 po (L x H)             
      • Chaque côté court : (1) 5 3/8 x 5 3/8 po (L x H)  
CAPACITÉ :
  • Chariot :
    • Hors tout : 1 000 lb
    • Tablette inclinée : 350 lb
    • Tablette inférieure : 800 lb
  • Bacs (poids/empilage) : 50 lb
MATÉRIAU :
  • Chariot :
    • Acier au carbone chromé
    • Résiste à la rouille, non antirouille.
  • Bacs : PEHD (polypropylène haute densité)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les tablettes se règlent à intervalles de 1 po.
COMPATIBILITÉ :
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal :
    • La tablette inférieure est compatible avec tous les accessoires.
    • La tablette inclinée n'est pas compatible avec les doublures, les séparateurs et les barres de suspension.
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES BACS LONG. x LARG. x HAUT.46 x 23 x 15 cm15 x 9 x 6 po
POIDS27 kg60 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1205WH-RIG Roulette pour rayonnage en fil de métal – Fixe, 5 po
  • H-4561 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 18 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-7569 Roulettes pneumatiques pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-1205-CAPS Capuchons de montant pour rayonnage en fil de métal
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-1205WH-1 Roulette pivotante pour rayonnages en fil de métal – 5 po
  • H-1205WH-BL Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, noir
  • H-1205WH-C Roulettes en polyuréthane pour rayonnages en fil de métal – Ensemble de 4, chromé
  • H-4842 Butoirs circulaires – 3 1/2 po
  • S-16976GR Boîte à diviser – 15 x 9 x 6 po, gris
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/11/2026 09:20:58 a.m.; CNWEB4