OHAUS AdventurerMD – Balance – 1 520 grammes x 0,01 gramme

ANALYTIQUE/PRÉCISION

Polyvalent et précis. Recommandé pour les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité.
  • Neuf modes, y compris : détermination de la densité, pesée dynamique, pesée par pourcentage, formulation et totalisation.
  • Conversion g/kg/oz/lb/ozt/dwt.
  • L'écran couleur tactile fonctionne avec ou sans gants de laboratoire.
  • Port USB pratique à l'avant.
  • Fonctionne avec un adaptateur c.a.
  • Poids d'étalonnage vendus séparément.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS
EXP.
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5278 7,7 x 7 po 1 520 g x 0,01 g 15 2 819 $ 2 776 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Aucun étalonnage requis :
    • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 9,05 x 13,93 x 3,94 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Écran (diagonal) : 4,3 po 
  • Câble d'adaptateur c.a. : 6 pi
MATÉRIAU :
  • Plateforme : Acier inoxydable
  • Boîtier pour le dessus : Plastique
  • Boîtier du bas : Aluminium moulé sous pression
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 10 à 30 °C (50 à 86 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Écran : Écran ACL pleine couleur
  • Communication :
    • RS232
    • Dispositif USB
    • Hôte USB 
  • Crochet de pesée sous la balance.
MODES D'UTILISATION :
  • Pesée
  • Comptage
  • Pourcentage de masse
  • Pesée de contrôle
  • Pesée dynamique
  • Pesée de formulation
  • Détermination de la densité
  • Pesée totalisatrice
  • Affichage fixe
SPÉCIFICATIONS :
  • Unités de pesée :
    • Milligramme (mg)
    • Gramme (g)
    • Kilogramme (kg)
    • Once (oz)
    • Livre (lb)
    • Once troy (oz t)
    • Pennyweight (dwt)
    • Newton (N)
    • Baht (BHT)
    • Carat (ct)
    • Grain (grain)
    • Personnalisé 
  • Linéarité : 2 d (0,02 g)
  • Répétabilité : 1 d (0,01 g)
CONFORMITÉ :
  • Non homologué par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
ALIMENTATION :                               
  • H-2383ACPLUG:
    • 9 VCC, 1,2 A
    • Doit être utilisé avec le câble d’adaptateur H-2383ACCORD.
  • Ne peut fonctionner avec des piles.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • OHAUS : AX1502/E
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME20 x 18 cm7,7 x 7 po
POIDS D'EXPÉDITION7 kg15 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8093 OHAUS – Imprimante de balance
PIÈCES :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
26/09/2026 11 h 34 m 10 s PM; CNWEB26