Enrouleur de cordon rétractable – Tout usage, 25 pi

Fini le rembobinage des cordons. Tirez vers le bas pour un accès sécuritaire et pratique.
  • Possibilité d'installer au mur ou au plafond. Matériel d'installation inclus.
  • Le cordon se bloque à la longueur désirée et se rétracte lorsque vous tirez légèrement dessus.
  • 3 prises de courant à contact de mise à la terre avec disjoncteur à réenclenchement.
  • Boîtier en acier thermolaqué.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
LONGUEUR DU
CORDON
CALIBRE/
FIL ÉLECTRIQUE
PUISSANCE
 125 V
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-5642 Tout usage 8 x 4 x 11 po 25 pi 16/3 10 A 7 134 $ 129 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Dévidoir (diamètre) : 8 po
  • Tire-bouchon (statique) : 20 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Voyant DEL
SPÉCIFICATIONS :
  • Type de cordon : SJTW
  • Puissance maximale : 1250 W
  • Disjoncteur réarmable : 10 amp
UTILISATION :
  • Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.20 x 10 x 28 cm8 x 4 x 11 po
LONGUEUR DU CORDON7,6 m25 pi
POIDS3 kg7 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/16/2026 01:11:05 a.m.; CNWEB23