Enrouleur de cordon rétractable – Robuste, 40 pi

Fini le rembobinage des cordons. Tirez vers le bas pour un accès sécuritaire et pratique.
  • Possibilité d'installer au mur ou au plafond. Matériel d'installation inclus.
  • Le cordon se bloque à la longueur désirée et se rétracte lorsque vous tirez légèrement dessus.
  • 3 prises de courant à contact de mise à la terre avec disjoncteur à réenclenchement.
  • Boîtier en polyéthylène de catégorie industrielle.
HOMOLOGUÉ UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
LONGUEUR DU
CORDON
CALIBRE/
FIL ÉLECTRIQUE
PUISSANCE
 125 V
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-5644 Robuste 11 1/2 x 5 x 13 po 40 pi 12/3 15 A 15 343 $ 329 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Dévidoir (diamètre) : 11 1/2 po
  • Tire-bouchon (statique) : 36 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Le revêtement en polyéthylène ne rouille pas et ne peut être bosselé.
  • Support de fixation en acier peint par poudrage.
  • Poignée de transport
SPÉCIFICATIONS :
  • Type de cordon : SJTOW
  • Puissance maximale : 1875 W
  • Disjoncteur réarmable : 15 amp
UTILISATION :
  • Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.29 x 13 x 33 cm11 1/2 x 5 x 13 po
LONGUEUR DU CORDON12,2 m40 pi
POIDS6,8 kg15 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/11/2026 08 h 31 m 49 s PM; CNWEB5