Housse chauffante pour baril

La Maserati des chauffe-barils! Garde les cires, les huiles et les adhésifs à une température précise.
  • Recouvrement intégral pour une répartition uniforme de la chaleur.
  • Thermostat numérique pour un contrôle de la température. Cordon de 6 pi.
  • Arrêt automatique pour prévenir les surchauffes.
  • Revêtement en vinyle imperméable et résistant aux intempéries.
  • Utilisation intérieure/extérieure.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
MATÉRIAU
DU BARIL
CONVIENT AU BARIL
DE CAPACITÉ
PLAGE DE
THERMOSTAT
VOLTS WATTS PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-5686 Acier ou plastique 55 gal -35 à 63 °C 120 800 1 379 $ 1 337 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 82 x 36 po (long. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • 3/4 po
TEMPÉRATURE :
  • La plage de température du thermostat atteint 100 °C (212 °F).
  • La housse ne dépassera pas 63 °C (145 °F).
  • Résultats du test :
    • Baril de 55 gallons avec de l'eau, température de l'air à 21 °C (70 °F) :
      • 15 heures : 38° C (100° F)
      • 30 heures : 49° C (120° F)
      • 50 heures : 60° C (140° F)
COMPATIBILITÉ :
CARACTÉRISTIQUES :
  • Trois zones de chaleur individuelles.
SPÉCIFICATIONS :
  • 6,67 ampères
  • 18 ohms
  • Cordon d'alimentation : Prise à 3 broches de 15 ampères
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DES BARILS COMPATIBLES208 L55 gal
PLAGE DU THERMOSTAT-34 à 63 °C-30 à 145 °F
PIÈCES :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 11:39:56 a.m.; CNWEB25