Tapis Cadillac – 5⁄8 po d'épaisseur, 5 x 8 pi, noir

REMBOURRAGE SOUPLE

C'est la « Cadillac » des tapis et celui qui est utilisé dans les entrepôts Uline.
  • La surface lisse, contrairement aux tapis nervurés, permet de se retourner facilement et de pivoter rapidement tout au long de la journée.
  • Les bords biseautés aident à sécuriser les entrepôts – Pas de trébuchements.
  • Le PVC Dyna-ShieldMD se nettoie facilement et dure plus longtemps.
  • 5/8 po d'épaisseur – 60 % plus de rembourrage.
  • Recommandé pour les environnements secs seulement.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-5895 5 x 8 pi Noir 5/8 po 355 $ 343 $ 316 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • PVC (polychlorure de vinyle) spongieux à alvéoles fermées avec revêtement en uréthane.
  • Contenu recyclé : 0 %
APPARENCE :
  • Bords : Biseauté sur 4 côtés
UTILISATION :
  • Recommandé pour les endroits secs seulement puisqu'il est absorbant.
  • Collera au sol dans un environnement chaud ou humide. 
  • Peut être coupé à l'aide d'un couteau universel.
  • Les talons hauts, les outils et les objets coupants endommageront le tapis.
  • Ne convient pas aux fauteuils roulants.
  • Ne comprend pas de dessous antidérapant.
  • Non sécuritaire pour le soudage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Laver avec un balai-éponge seulement.
  • Ne pas utiliser d'eau chaude ou d'eau de Javel.
  • Graisse : Retirer avec un dégraisseur sans butyle.
  • Ne pas saturer le tapis.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non approuvé par l'OSHA
  • Non antistatique
  • Non conducteur
  • Non résistant au feu
  • Non résistant aux produits chimiques
  • Non antimicrobien
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS152 x 244 cm5 x 8 pi
ÉPAISSEUR16 mm5/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/10/2026 07 h 48 m 30 s PM; CNWEB5