Chariot en fil d'acier inoxydable – 51 x 24 x 41 po

Pour déplacer l'équipement et les fournitures dans les cuisines et les hôpitaux.
  • Antirouille. À l'épreuve des lavages à grande eau fréquents.
  • La conception ouverte en fil de métal réduit l'accumulation de poussière.
  • Tablettes s'ajustant par intervalles de 1 po.
  • Acier inoxydable de type 304. Certifié NSF.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po en nylon.
  • Accessoires pour rayonnage en fil de métal en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DES TABLETTES
long. x larg.
DIMENSIONS HORS TOUT
long. x larg. x haut.
QTÉ DE
TABLETTES
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6821 48 x 24 po 512441 po 2 1 000 56 849 $ 835 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Les dimensions globales indiquées dans le tableau comprennent les poignées et les roulettes.
  • Hauteur de la tablette supérieure : 32 po
  • Hauteur max. entre les tablettes : 22 po
  • Roulettes (largeur) : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Roulettes : Cadre en acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -20º à 100 °C (-4º à 212 °F)
CAPACITÉ :
  • 800 lb par tablette.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
UTILISATION :
  • Roulettes :
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
  • Durant le nettoyage, utiliser de l'eau tiède et essuyer après l'utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA TABLETTE LONG. X LARG.122 x 61 cm48 x 24 po
DIMENSIONS HORS TOUT (LONG. X LARG. HAUT.)130 x 61 x 104 cm51 x 24 x 41 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS25 kg56 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2440C Revêtement de tablette en plastique – 48 x 24 po, transparent
  • H-6176 Séparateurs de tablette en fil d'acier inoxydable – 24 x 8 po
  • H-6180 Rebord de tablette en fil d'acier inoxydable – 24 x 4 po
  • H-6182 Rebord de tablette en fil d'acier inoxydable – 48 x 4 po
  • S-14461 Porte-étiquettes avec cartes pour rayonnage en fil de métal standard – 3 po
  • S-14462 Porte-étiquettes avec cartes pour rayonnage en fil de métal standard – 6 po
  • S-20531 Porte-étiquettes avec cartes pour rayonnage en fil de métal standard – 12 po
  • S-20533 Porte-étiquettes avec cartes pour rayonnage en fil de métal standard – 24 po
  • S-20951 Porte-étiquettes inclinés avec cartes pour rayonnage en fil de métal – 3 po
  • S-20952 Porte-étiquettes inclinés avec cartes pour rayonnage en fil de métal – 6 po
PIÈCES :
  • H-4799 Tablettes supplémentaires en fil d'acier inoxydable – 48 x 24 po
  • H-6823 Poignée pour chariots en fil d'acier inoxydable – 24 po
  • H-6824 Roulette blocable en nylon pour chariots en fil d'acier inoxydable – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/09/2026 06 h 04 m 00 s PM; CNWEB25