Chariot de sécurité en acier inoxydable – 48 x 24 x 69 po

Pour ranger et transporter en toute sécurité les produits de valeur dans les cuisines commerciales et les laboratoires.
  • Acier inoxydable de type 304 qui ne rouille pas. Résiste aux conditions les plus difficiles.
  • Double porte verrouillable pour un maximum de sécurité.
  • Deux tablettes robustes ajustables par intervalles de 1 po.
  • Barreaux de fil de métal pour la visibilité.
  • Facilement maniable grâce aux roulettes pivotantes blocables de 5 po en acier inoxydable.
  • Cadenas optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
NOMBRE DE
TABLETTES
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-6840 48 x 24 x 69 po 3 1 000 233 2 443 $ 2 374 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Dimensions dans le tableau :
    • La hauteur indiquée comprend les roulettes.
    • Au complet (incluant les panneaux) : Ajoutez 2 po à la longueur et 1 po à la largeur.
    • Longueur de chargement utilisable (en raison des poteaux) : Soustraire 2 3/4 po de la longueur.
  • Poteaux (construction monobloc) : 63 x 1 po (haut. x diam.)
  • Ouvertures en maille : 2 x 2 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablette : 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Roulettes : Pleines en polyuréthane
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec :
    • Housses pour rayonnage mobile
    • Poignées de poussée pour rayonnage en fil de métal
CAPACITÉ :
  • 800 lb par tablette.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
UTILISATION :
  • Pour une utilisation intérieure seulement.
  • Roulettes :
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
  • Durant le nettoyage, utiliser de l'eau tiède et essuyer après l'utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.122 x 61 x 175 cm 48 x 24 x 69 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS106 kg233 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2440C Revêtement de tablette en plastique – 48 x 24 po, transparent
  • H-4562 Roulettes fixes/pivotantes pour chariot en fil de métal de 24 po de largeur – Ensemble de 4
  • H-6176 Séparateurs de tablette en fil d'acier inoxydable – 24 x 8 po
  • S-14461 Porte-étiquettes avec cartes pour rayonnage en fil de métal standard – 3 po
  • S-14462 Porte-étiquettes avec cartes pour rayonnage en fil de métal standard – 6 po
  • S-20531 Porte-étiquettes avec cartes pour rayonnage en fil de métal standard – 12 po
  • S-20533 Porte-étiquettes avec cartes pour rayonnage en fil de métal standard – 24 po
  • S-20951 Porte-étiquettes inclinés avec cartes pour rayonnage en fil de métal – 3 po
  • S-20952 Porte-étiquettes inclinés avec cartes pour rayonnage en fil de métal – 6 po
PIÈCES :
  • H-1205-SPRT Supports de tablette en plastique pour rayonnages en fil de métal
  • H-4305 Roulettes pour rayonnages en fil d'acier inoxydable – Ensemble de 4
  • H-4799 Tablettes supplémentaires en fil d'acier inoxydable – 48 x 24 po
  • H-5483 Montants pour rayonnage en fil d'acier inoxydable – 63 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/11/2026 12 h 33 m 57 s PM; CNWEB25