Chariot en fil d'acier inoxydable à tablette supérieure pleine – 39 x 18 x 41 po

Pour rangement et transport des fournitures en cuisines et salles blanches.
  • Tablette supérieure pleine pour articles de plus petite taille.
  • Tablettes ajustables par intervalles de 1 po.
  • Acier inoxydable antirouille de type 304. Certifié NSF.
  • Roulettes pivotantes blocables en nylon de 5 po.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DES TABLETTES
long. x larg.
DIMENSIONS HORS TOUT
long. x larg. x haut.
QTÉ DE
TABLETTES
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-7488 36 x 18 po 39 x 18 x 41 po 2 1 000 44 740 $ 725 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Les dimensions globales indiquées dans le tableau comprennent les poignées et les roulettes.
  • Hauteur de la tablette supérieure : 32 po
  • Hauteur max. entre les tablettes : 22 po
ÉPAISSEUR :
  • Haut : Calibre 18
MATÉRIAU :
  • Roulettes : Cadre en acier inoxydable
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -20º à 100 °C (-4º à 212 °F)
CAPACITÉ :
  • 800 lb par tablette.
  • La charge du chariot ne doit excéder 1 000 lb
UTILISATION :
  • Roulettes :
    • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
    • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
    • Utiliser les roulettes pneumatiques H-7569 pour les surfaces inégales ou rugueuses.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides. 
  • Durant le nettoyage, utiliser de l'eau tiède et essuyer après l'utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA TABLETTE LONG. X LARG.91 x 46 cm36 x 18 po
DIMENSIONS HORS TOUT (LONG. X LARG. HAUT.)99 x 46 x 104 cm39 x 18 x 41 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS20 kg44 lb
PIÈCES :
  • H-6822 Poignée pour chariots en fil d'acier inoxydable – 18 po
  • H-6824 Roulette blocable en nylon pour chariots en fil d'acier inoxydable – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/12/2026 10:38:07 a.m.; CNWEB24