Chevalet télescopique robuste – Noir

À utiliser dans vos salles de conférences.
  • Pour doubler la capacité de poids afin de soutenir les oeuvres d'art.
  • Ajustable : hauteur de 34 po pour table. Hauteur libre de 64 1/4 po.
  • Se replie pour l'entreposage ou le transport.
  • Renfort central blocable.
  • Barre de chevalet incluse pour une utilisation optionnelle.

    Chevalet télescopique robuste

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POIDS
(lb)
CAP.
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
H-7793BL Chevalet robuste 5 45 286 $ 272 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 69 x 41 1/2 x 37 1/2 po (Haut. x larg. x Prof.)
  • Se replie jusqu'à une dimension de 4 x 38 7/8 po.
  • Crochet du dessus : 16 1/4 x 2 1/2 x 1 1/2 po (Long. x larg. x Prof.)
  • Supports (crochets) :
    • 3/4 x 1/2 x 2 1/4 po (larg. x haut. x prof.)
    • Dents supérieures : Ajuster d’environ 21 po le long des lignes numérotées.
    • Dents inférieures : Ajuster d’environ 27 po le long des lignes numérotées.
MATÉRIAU :
  • Aluminium anodisé
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec la barre de chevalet H-1451.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les pieds sont réversibles pour une utilisation intérieure ou extérieure.
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Assurez-vous que les pattes sont déployées uniformément et que les tiges sont bien verrouillées.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS2,3 kg5 lb
CAPACITÉ 20 kg45 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/09/2026 11 h 12 m 34 s PM; CNWEB4