OHAUS RangerMD 7000 – Balance numérique – 30 lb x 0,0005 lb

APPROUVÉ PAR MESURES CANADA

Le Saint Graal des balances. Remplace vos appareils industriels, de laboratoire et de comptage.
  • 10 modes d'utilisation, incluant comptage de pièces, pesage de vérification et pesage dynamique pour les charges instables.
  • Excellente précision pour le pesage de poudres fines et de petites pièces de précision.
  • Conversion lb/oz/lb:oz/kg/g.
  • Enregistre pesées et descriptions pour un maximum de 300 articles.
  • Boîtier robuste en métal avec indicateur scellé.
  • Plateforme lisse en acier inoxydable résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
  • Comprend un cordon d'alimentation de 10 pi.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE LA
PLATEFORME
STYLE DE LA
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-7993 14 3/4 x 12 1/4 po Acier inoxydable 30 lb x 0,0005 lb 30 3 394 $ 3 323 $  AJOUTER
AVANT L'UTILISATION :
  • Aucun étalonnage requis :
    • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 18,4 x 14,9 x 5 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Panneau de contrôle : 10,5 x 4,6 x 2,8 po
MATÉRIAU :
  • Cellule de pesage : Alliage d'aluminium
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
MODES D'UTILISATION :
  • Pesée
  • Comptage de pièces
  • Pourcentage de masse
  • Pesée de contrôle
  • Contrôle de comptage
  • Pesée dynamique (affichage fixe)
  • Rembourrage
  • Pesée de formulation
  • Pesée différentielle
  • Pesée à densité
CARACTÉRISTIQUES :
  • Écran : LCD graphique
  • Interface informatique : Port RS232, USB
  • Pesez sous le crochet pour les articles plus larges et pour les tests de gravité.
SPÉCIFICATIONS :
  • Poids unitaire minimum : 0,0005 lb.
  • Poids d'échantillon minimum : 0,005 lb.
  • Résolution de comptage interne : 1 :1,500,000
  • Résolution affichée maximale : 1 :75 000
  • Capacité/précision :
    • OZ : 480 x 0,1
    • KG : 15 x 0,002
    • G : 15 000 x 2
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 2 d (0.001 lb)
CONFORMITÉ :
  • Homologuée par le NTEP et approuvée par Mesures Canada.
  • Non légal pour le commerce jusqu'à inspection.
  • Fabricant conforme aux normes ISO 9001 :2008.
ALIMENTATION :
  • Ne peut fonctionner avec des piles.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • OHAUS : R71MD15
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME37 x 31 cm14 3/4 x 12 1/4 po
CAPACITÉ/PRÉCISION14 kg x 227 mg30 lb x 0,0005 lb
POIDS D'EXPÉDITION14 kg30 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8093 OHAUS – Imprimante de balance
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/11/2026 02 h 31 m 08 s PM; CNWEB3