Système d'emballage sous film rétractable industriel – 24 po, avec pistolet thermique

Conception compacte tout-en-un pour distribuer, sceller et couper le film.
  • Emballe 1 à 2 paquets par minute.
  • À utiliser avec les films tubulaires, les sacs et les films rétractables.
  • Construction en acier robuste. Homologué UL/C-UL.
  • Le système comprend : scelleuse à barre, 100 pi de film en PVC de calibre 75, pistolet thermique H-915, 1 bras à ressort et ancrage, 1 fusible.
  • Nécessaire d'entretien de 24 po optionnel en vente.
  • Voir la vidéo.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSION PRIX
UNITAIRE
STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-8256G Avec pistolet 24 po 740 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 30 x 11 x 5 po (larg. x prof. x haut.)
  • Barre : 24 1/2 po
  • Longueur de fil (y compris les cosses à anneau) : 25 3/4 po
COMPATIBILITÉ :
  • Convient aux rouleaux d'un diamètre allant jusqu'à 10 po.
  • Scelle la pellicule jusqu'à 4 mil.
COMPREND :
  • Rouleau de film rétractable de 22 po de largeur
UTILISATION :
  • Fermeture non hermétique.
  • L'élément est situé dans la barre/le bras qui est appuyé(e).
  • La durée de vie de l'élément dépend de plusieurs facteurs :
    • Les réglages de température, le nombre d'utilisations, l'épaisseur du sac, etc.
PIÈCES DE REMPLACEMENT :
  • Si vous n'avez besoin que de changer le ruban adhésif en téflon :
    • Tampon de scellage (dessous) : S-14530
    • Par-dessus le fil de métal du bras de scellage : S-10515
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS61 cm24 po
PIÈCES :
  • H-312-5027 Petit pied pour systèmes d'emballage sous film rétractable industriels
  • H-312-SC Capuchon carré pour systèmes d'emballage sous film rétractable industriels
  • H-312-SLEEVE Manchon pour isolant de systèmes d'emballage sous film rétractable industriels
  • H-312AS Bras à ressort pour systèmes d'emballage sous film rétractable industriel
  • H-312SPAD Tampon de scellage pour systèmes d'emballage sous film rétractable industriels
  • H-375-FHOLDR Porte-fusible pour systèmes d'emballage sous film rétractable industriels
  • H-460-TD100 Ensemble de la minuterie pour système d'emballage sous film rétractable industriel
  • H-8256-EHS Vis du porte-élément pour systèmes d'emballage sous film rétractable industriels
  • H-8256-MAINT Nécessaire d'entretien de scellage pour systèmes d'emballage sous film rétractable industriels
  • H-8256-NWIRE Fil en nichrome pour systèmes d'emballage sous film rétractable industriels – 25 po
  • H-8256-PHEN Ensemble en phénoplaste pour système d'emballage sous film rétractable industriel
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 09 h 59 m 49 s PM; CNWEB3