Local de sécurité en fil de métal avec porte à charnières et toiture – 12 x 12 x 10 pi, 3 côtés

Pour protéger et contrôler l'accès à l'inventaire, à l'équipement et aux aires de travail.
  • Panneaux en treillis métallique de calibre 10 à maille carrée de 1 1/2 po.
  • Poteaux carrés de 2 po en acier de calibre 11.
  • Porte à charnières de 4 pi de largeur avec serrure cylindrique intégrée. Clés comprises.
  • Plaques d'assise en acier de 1/4 po d'épaisseur avec 2 trous de fixation.
  • Toiture pour une protection maximale contre le vol.
  • À installer le long d'un mur existant.
  • Matériel inclus pour l'installation au sol.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIM. DU LOCAL
long. x larg.
HAUTEUR
DU LOCAL
PRIX
UNITAIRE
STYLE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-8301-3 12 x 12 pi 10 pi 6 570 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Les poteaux mesurent 10 pi de hauteur.
  • Les panneaux et la porte sont plus courts de 2 po que les poteaux (9 pi 10 po).
  • Largeur de panneau/porte : 4 pi
  • Panneau du toit : Ouvertures carrées de 3 po
  • Plaques de pieds du poteau :
    • Globales : 2 x 6 po (Larg. x prof.)
    • Trous de fixation : 1/2 po
    • Les plaques de pieds se prolongent de 2 po de plus sur le côté avant/arrière du poteau.
MATÉRIAU :
  • Charpente à panneaux et porte : Acier de calibre 14
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec la porte coulissante H-8307.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Revêtement en poudre.
  • Le grillage métallique est soudé au cadre extérieur.
  • Porte :
    • Clés identiques
    • Se verrouille de l'extérieur de la pièce.
COMPREND :
  • (10) poteaux
  • (9) Panneaux de toit
  • (8) panneaux
  • (3) supports muraux
  • (2) Poutres de toit 8 pi
  • (2) Poutres de toit 4 pi
  • (2) Attaches de lisse
  • (1) Porte (avec 2 clés)
  • (1) Filler panel
  • Voir les instructions pour connaître le matériel inclus.
ASSEMBLAGE :
  • Porte : Peut être installé pour s'ouvrir à droite ou à gauche.
    • Retourner la porte à 180° pour l'ouvrir du côté gauche.
UTILISATION :
  • Non conçu pour une utilisation extérieure.
SPÉCIFICATIONS :
  • Produit non approuvé par le DEA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE PIÈCE LONG. x LARG.3,66 x 3,66 m12 x 12 pi
HAUTEUR DU LOCAL3,05 m10 pi
PIÈCES :
  • H-7069-LOCK Ensemble de serrure pour local de sécurité en fil de métal
  • H-7073 Clés pour local de sécurité en fil de métal avec portes à charnières
  • H-8303 Poteau pour local de sécurité en fil de métal – 10 pi
  • H-8304 Panneau pour local de sécurité en fil de métal – 4 x 10 pi
  • H-8305 Porte à charnières pour local de sécurité en fil de métal – 4 x 10 pi
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 11 h 51 m 55 s PM; CNWEB4