Palan à chaîne électrique – Capacité de 1⁄2 tonne, levage de 10 pi

CM LODESTARMD

Levez de lourdes charges sans effort sur simple pression d'un bouton. À utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur.
  • Pour un levage fréquent et rapide dans les ateliers d'usinage et les fonderies.
  • Protection contre les surcharges empêchant le fonctionnement si la charge dépasse la capacité.
  • Commande manuelle avec cordon de 6 pi. Cordon d'alimentation de 15 pi avec fiche à trois broches.
  • Moteur entièrement enfermé dans un boîtier en aluminium.
  • Classé NEMA 4. 115 V.
  • Chaîne en acier zingué résistant à la corrosion. Comprend un sac en tissu pour chaîne.
  • Conforme aux normes ANSI/ASME B30.16. Approuvé par la CSA.
Fabriqué aux États-Unis
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ ÉLÉVATION HAUTEUR LIBRE OUVERTURE
DU CROCHET
VITESSE
DE LEVAGE
MOTEUR
(hp)
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-8626 1/2 tonne 10 pi 17 po 1 1/8 po 16 pi/min 1/2 61 5 525 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Boîtier en aluminium : 20 3/4 x 8 11/16 x 6 1/16 po (long. x larg. x haut.)
  • Chaîne :
    • Longueur totale : 10 pi
    • Liens : 1 3/16 x 7/8 po (Long. x larg.)
  • Distance la plus courte entre les crochets : 16 15/16 po
  • Cordon des commandes (longueur réelle) : 79 po
ÉPAISSEUR :
  • Chaîne : 1/4 po
POIDS :
  • Chaîne : 0,585 lb par pied
SPÉCIFICATIONS :
  • Moteur :
    • Ventilé, monophasé.
    • 9,5 ampères à 100 % de la charge nominale
    • Tension de fonctionnement :
      • Minimum : 104 V
      • Maximum : 126 V
  • Cote H4 :
    • 30 min marche/30 min arrêt
    • Marche/arrêt : jusqu'à 300 fois par heure.
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • CM LODESTARMD : 2752NHP
MATÉRIAU :
  • Chaîne : Zingué, catégorie étoile 
  • Crochet : Acier forgé trempé
CARACTÉRISTIQUES :
  • Frein électromagnétique c.c. :
    • Ne nécessite aucun ajustement au fil du temps.
    • Fonctionne sans électricité.
  • Mouflage simple
UTILISATION :
  • La source d'alimentation doit respecter les normes NEC.
  • Le palan doit être relié à un circuit dédié d'une capacité de 20 ampères.
  • Rallonges :
    • 50 pi ou moins : Utiliser un cordon de calibre 14
    • 51 – 75 pi : Utiliser un cordon de calibre 12
    • 76 – 100 pi : Utiliser un cordon de calibre 10
    • Il n'est pas recommandé d'utiliser un cordon de plus de 100 pi.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 454 kg1/2 tonne
LEVAGE305 cm10 pi
ENCOMBREMENT43 cm17 po
OUVERTURE DU CROCHET29 mm1 1/8 po
VITESSE DE LEVAGE488 cm/min16 pi/min
POIDS28 kg61 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
14/11/2026 06 h 10 m 51 s PM; CNWEB25