Support pour extincteur robuste – 30 lb, fixation sur véhicule

Installez les extincteurs selon vos besoins.
  • Pour écoles, immeubles de bureaux et usines.
  • Construction en acier thermolaqué.
  • Extincteurs vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POUR EXTINCTEUR DIMENSIONS HORS TOUT
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
CAPACITÉ DIAMÈTRE 1 3+
H-9421 Robuste 30 lb 8 po 10 x 9 x 18 po 8 109 $ 104 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 9 3/4 x 8 1/2 x 17 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Plaque de base : 8 x 8 po
  • Trous de fixation :
    • dos : (6) 7/16 po
    • Base : (5) 3/8 po
COMPATIBILITÉ :
  • S'utilise avec :
    • S-24179 – Extincteur ABC
    • S-25949 – Extincteur de classe D​​​​​​​
SPÉCIFICATIONS :
  • Approuvée par la garde côtière des États-Unis si utilisé avec un extincteur de taille appropriée.
  • Répond aux exigences de l'UL concernant les essais en brouillard salin (ASTM B117)
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Non compris
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ MAXIMALE D'EXTINCTEUR14 kg30 lb
DIAMÈTRE20 cm8 po
DIMENSIONS TOTALES LARG. X PROF. X HAUT.25 x 23 x 46 cm10 x 9 x 18 po
POIDS4 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/10/2026 08 h 58 m 47 s PM; CNWEB26