Table d'emballage industrielle en forme de L – 96 x 78 po, dessus en acier

Établi avec conception à trois côtés procurant de l'espace supplémentaire pour accomplir le travail.
  • Dessus en acier à bords carrés de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Table qui peut tenir jusqu'à 1 000 lb.
  • Montage pour une configuration à droite ou à gauche.
  • Tablette inférieure de 14 po de profondeur pour le rangement.
  • Hauteur ajustable de 30 à 37 po par intervalles de 1 1/2 po.
  • Accessoires pour tables d'emballage et dessus de rechange en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAP.
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9620-STEEL 96 x 78 po 30 à 37 po 1 000 315 1 611 $ 1 576 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Pieds ajustables (sans plateau) : 27 7/8 – 35 3/8 po
  • Table à base : 96 x 30 po (long. x larg.)
  • Table à retour : 48 x 30 po (long. x larg.)
  • Espace libre de la tablette : 20 1/4 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Table à base de 96 pi : 44 po
    • Table à retour de 48 po : 42 po
  • Trous de fixation au sol (diamètre) : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Surface de travail  : Calibre 12
  • Extrémités de tubes renforcées : Calibre 14
  • Pieds :
    • Matière première : Calibre 12
    • Section supérieure : Calibre 13
MATÉRIAU :
  • Peint. Pas en acier inoxydable.
COMPREND :
  • (4) Profilés en U d'installation
UTILISATION :
  • Tablette inférieure non ajustable.
  • Peut être assemblé sans tablette inférieure.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 198 cm96 x 78 po
HAUTEUR AJUSTABLE76 à 94 cm30 à 37 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS143 kg315 lb
ACCESSOIRES :
  • H-9973 Rallonge de tablette pour table d'emballage – 96 x 7 po
PIÈCES :
  • H-1128-STOP Dessus de rechange pour table d'emballage – 48 x 30 po, acier
  • H-1136-PLUG Languettes de verrouillage pour tables d'emballage industrielles
  • H-1138-PIED(S) Pièce d'insertion pour pied ajustable des tables d'emballage industrielles
  • H-1222STRGR Tablette inférieure et longeron pour tables d'emballage et postes de travail – 96 po
  • H-2484-STOP Dessus de rechange pour table d'emballage – 96 x 30 po, acier
  • H-2484LEG Pieds d'établi ajustables pour tables d'emballage et postes de travail jusqu'à 96 po de long - 30 po
  • H-8405 Traverse pour tables d'emballage industrielles et postes de travail en L – 48 po
  • H-8406 Pieds d'établi réglables pour tables d'emballage et postes de travail en L – 30 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 04 h 58 m 29 s PM; CNWEB23