Poste de travail en forme de L – 72 x 78 po, dessus en acier

L'espace supplémentaire vous permet d'étaler vos travaux et de travailler sur plusieurs projets.
  • Choisissez une table de base en L et ajoutez des accessoires aux montants.
  • Montage pouvant être configuré à gauche ou à droite.
  • Dessus en acier à bords carrés de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Hauteur de table ajustable de 30 à 37 po.
  • Tables de base – Comprend table en L, tablette inférieure, tiroir et montants.
  • Accessoires pour postes de travail en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9628-STEEL Table de base 72 x 78 po 30 à 37 po 1 000 312 1 574 $ 1 539 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Table à base : 72 x 30 po (long. x larg.)
  • Table à retour : 48 x 30 po (long. x larg.)
  • Hauteur globale ajustable : 77 1/2 – 84 1/2 po
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 71 3/4 x 14 po (long. x larg.)
    • Espace libre de la tablette : 20 1/4 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Table à base de 72 pi : 66 po
    • Table à retour de 48 po (arrière) : 42 po
  • Trous de fixation au sol (diamètre) : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Surface de travail  : Calibre 12
  • Extrémités de tubes renforcées : Calibre 14
  • Pieds :
    • Matière première : Calibre 12
    • Section supérieure : Calibre 13
MATÉRIAU :
  • Peint. Pas en acier inoxydable.
COMPATIBILITÉ :
  • Autres accessoires compatibles :
    • H-7634 – Tablette avec séparateurs pour poste d'emballage
    • H-7659 – Porte-rouleau pour poste d'emballage 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Tiroir : 18 x 15 x 8 1/4 po (long. x larg. x haut.)
    • Un compris. (H-1550 pour des tiroirs supplémentaires.)
    • Comprend  :
      • Plateau en plastique noir avec 4 compartiments.
      • Séparateur de tiroir
      • Came verrouillable avec 2 clés.
    • Les tiroirs peuvent être installés les uns à côté des autres ou superposés les uns sur les autres. (maximum de 2)
    • Capacité : 70 lb
  • (2) Rails de montage sont compris avec les surfaces en acier pour le montage du tiroir.
    • Des profilés en U supplémentaires sont requis si vous installez le tiroir compris et les tiroirs H-4833/H-7595 ou l'armoire H-6350 optionnels. (H-2174-TSUPQ)
  • Montants : Haut. 48 po
    • Accessoires montables par intervalles de 2 po.
  • Ensemble d'installation pour panneaux :
    • L'installation des panneaux à fentes ou perforés s'effectue en les fixant aux montants.
    • Les montants peuvent supporter jusqu'à 3 panneaux et 2 ensembles d'installation.
CAPACITÉ :
  • Table : Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
  • Montants :
    • Peut supporter jusqu'à 500 lb de poids combiné (ne comprend pas le poids des pièces accessoires).
UTILISATION :
  • Tablette inférieure non ajustable.
  • Peut être assemblé sans tablette inférieure.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 198 cm72 x 78 po
HAUTEUR AJUSTABLE76 à 94 cm30 à 37 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS142 kg312 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1550 Tiroir verrouillable pour table d'emballage – 18 x 15 x 8 po
  • H-9971 Rallonge de tablette pour table d'emballage – 72 x 7 po
PIÈCES :
  • H-1128-STOP Dessus de rechange pour table d'emballage – 48 x 30 po, acier
  • H-1128LEG Pieds d'établi réglables pour tables d'emballage et postes de travail – 30 po
  • H-1136-PLUG Languettes de verrouillage pour tables d'emballage industrielles
  • H-1137STRGR Tablette inférieure et longeron pour tables d'emballage et postes de travail de 72 po
  • H-1550-LOCK Serrure et clés pour tiroirs de table d'emballage
  • H-2174-TSUPQ Profilé de fixation pour tables d'emballage et postes de travail de luxe en acier de 30 po de largeur
  • H-5774 Matériel d'installation pour panneau de poste de travail Uline – 72 po
  • H-5776 Matériel de fixation de panneau pour postes de travail de luxe
  • H-5777 Montants pour poste de travail de luxe
  • H-5778 Matériel d'installation de rechange pour montant de poste de travail de luxe
  • H-8405 Traverse pour tables d'emballage industrielles et postes de travail en L – 48 po
  • H-8406 Pieds d'établi réglables pour tables d'emballage et postes de travail en L – 30 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/04/2026 06:41:46 a.m.; CNWEB4