Balance de plancher à profil bas quatre saisons – 5 x 5 pi, 5 000 lb x 1 lb

Indicateur étanche en acier inoxydable avec affichage ACL facile à lire, cellules de charge et composants internes inclus.
  • Conversion LB/KG. • Tare pleine capacité.
  • Mise à zero automatique. • Pré-étalonné en usine.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS D'EXP.
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-9672 5 pi5 pi4 po 5 000 lb x 1 lb 400 4 125 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 6 JOURS
AVANT L'UTILISATION :
  • Installer l'écran ACL avec le câble instrument de 15 pi et le support de fixation. 
TEMPÉRATURE :
  • Pour maintenir la précision NTEP : -10 à 40 °C (14 à 104 °F) 
MODES D'UTILISATION :
  • Pesée
  • Comptage
  • Accumulation
  • Garde
COMPATIBILITÉ :
  • Les imprimantes H-4601 et H-7978 doivent être câblées à la balance.
  • Interface informatique : Port RS232
  • Peut fonctionner avec d'autres imprimantes, mais nous ne garantissons pas la compatibilité. 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dotée d'une protection contre la surcharge.
  • Niveler en vissant les ergots sur les pieds.
UTILISATION :
  • Aucune roue. Se déplace à l'aide d'un chariot élévateur. 
  • Positionnez les fourches au centre de la balance.
  • Centrez la balance sur une surface plane pour obtenir une pesée précise.
    • Le surplomb est acceptable tant qu’il ne touche pas le sol.
SPÉCIFICATIONS :
  • Indice de protection : IP67
    • Protection totale contre la poussière.
    • Protection contre l'eau projetée d'une buse.
    • Protection contre une immersion temporaire dans l'eau (30 minutes à 3 pieds).
    • L'indice de protection ne s'applique que lorsque l'indicateur utilise une batterie interne.
      • Aucun indice de protection lorsque branché dans une prise de courant avec adaptateur c.a.
  • Linéarité : 1,5 d (1,5 lb)
  • Répétabilité​​​​​​​ : 1 d (1 lb)
CONFORMITÉ :
  • Certifié NTEP classe III. Non légal pour le commerce jusqu'à inspection.
  • Non homologué par Mesures Canada.
  • Approuvé CSA
  • Étalonnage :
    • Pré-étalonnée par le fabricant.
    • Étalonnage annuel par une agence de services des poids et mesures recommandée.
    • Si utilisé de façon légale pour le commerce, contactez votre agence de services des poids et mesures locale au sujet du calibrage.
ALIMENTATION :
  • Cordon d'adaptateur c.a. de 5 pi : 
    • 100 à 240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
  • Pile rechargeable :
    • Tension : 6 V/4 Ah, 700 mA
ACCESSOIRES :
  • Tour de montage : H-754LEDSTND
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS152 x 152 x 10 cm5 pi x 5 pi x 4 po
CAPACITÉ/PRÉCISION2268 kg x 454 g5 000 lb x 1 lb
POIDS D'EXPÉDITION181 kg400 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1609 Rampe optionnelle pour balance de plancher – 5 x 4 pi, 10 000 lb
  • H-4601 Imprimante pour balance de plancher à profil bas
  • H-7978 Imprimante d'étiquettes adhésives pour balance de plancher à profil bas
  • H-9548 Butoir pour balance de plancher – 5 pi
PIÈCES :
  • H-11899 Indicateur d'affichage LP7510B pour balances de plancher à profil bas quatre saisons
  • H-4602-7510C Câble de l’appareil pour balances de plancher à profil bas
  • H-4602-SFEET Pied pour balances de plancher à profil bas
  • H-5258 Boîte de jonction pour balances de plancher à profil bas
  • H-5261 Cellule de charge pour balances de plancher en acier inoxydable et quatre saisons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
09/11/2026 04:13:40 a.m.; CNWEB24