3M 4941 – Ruban de mousse adhésif VHBMC double face – 1⁄2 po x 36 vg

45 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Adhère bien aux métaux peints, au plastique et au verre, comme par exemple faire adhérer des armoires aux murs.
  • Plage de température de -40 à 95 °C (-40 à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-10114 1/2 po x 36 vg 85 lb 45 18 202 $ 198 $ 193 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
  • Efficacité :
    • Court terme (minutes, heures) : Jusqu'à 149 °C (300 °F)
    • Long terme (jours, semaines) : Jusqu'à 93 °C (200 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Atteint son adhérence maximale 72 heures après l'application.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 M1/2 po x 36 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION59 N/cm285 lb
ÉPAISSEUR1 143 microns45 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/11/2026 02 h 24 m 21 s PM; CNWEB5