3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4905 – Ruban adhésif en acrylique VHB
MC
3M 4905 – Ruban adhésif VHB
MC
double face –
1
⁄
2
po x 72 vg
Agrandir
20 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les matériaux transparents. Pour sceller les puits de lumière et installer les enseignes sur le verre et l'acrylique.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Acrylique transparent avec adhésif en acrylique; doublure en film de polyéthylène rouge.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-10123
1/2 po
x
72 vg
100 lb
20
18
289 $
283 $
275 $
rouleau(x)
AJOUTER
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
25/09/2026 06 h 59 m 43 s PM;
CNWEB23
fermer