3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4956 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M 4956 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face – 1 po x 36 vg
Agrandir
62 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
Adhère bien aux métaux peints, au plastique et au verre, comme par exemple faire adhérer des enseignes aux murs.
Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
Mousse en acrylique gris foncé avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-10137
1 po
x
36 vg
80 lb
62
9
362 $
354 $
346 $
rouleau(x)
AJOUTER
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 20 m 48 s PM;
CNWEB5
fermer