3M – Ruban adhésif
>
3M – Ruban adhésif VHB
>
3M 4929 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB
MC
3M 4929 – Ruban de mousse adhésif VHB
MC
double face – 1 po x 72 vg
Agrandir
25 mil
Ruban adhésif du 21
e
siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
L'
incroyable force du VHB
MC
garantit une excellente adhérence.
Pour coller les surfaces plates en métal et en plastique, comme par exemple coller les boîtes de jonction aux tôles.
Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
Mousse noire avec adhésif en acrylique; doublure transparente en polyester.
Version noire du 3M 4930.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil
ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3
6+
S-10140
1 po
x
72 vg
160 lb
25
9
721 $
704 $
688 $
rouleau(x)
AJOUTER
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
25/09/2026 09 h 20 m 48 s PM;
CNWEB5
fermer