3M 764 – Ruban adhésif en vinyle – 1 po x 36 vg, transparent

Ruban adhésif économique et polyvalent. À utiliser pour le codage couleur, l'empaquetage et le marquage de sécurité.
  • S'adapte aux surfaces irrégulières.
  • Résistant à l'abrasion.
  • Résistant à des températures de 16 °C à 27 °C (60 °F à 85 °F).
  • Endos en PVC avec adhésif en caoutchouc.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 13 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 36 48+
S-10256C 1 po x 36 vg 5,0 36 8,45 $ 8,30 $ 8,05 $ 7,90 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR127 microns5,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/10/2026 11 h 17 m 50 s PM; CNWEB6