3M 218 – Ruban-cache – 1 po x 60 vg

LIGNE FINE

Pour obtenir des lignes de peinture et une séparation de couleurs nettes et parfaites.
  • Idéal pour la peinture de détails sur des véhicules, le masquage en sérigraphie et le lettrage.
  • Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures de cuisson s'élevant jusqu'à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Film en polypropylène vert avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 13 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 6 12 24+
S-10265 1 po x 60 vg 4,7 36 61 $ 60 $ 58 $ 54 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 18 à 29 °C (65 à 85 °F)
APPARENCE:
  • Olive pâle; transparent.
UTILISATION :
  • Non recommandé pour une utilisation extérieure.
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR119 microns4,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/11/2026 10 h 46 m 27 s PM; CNWEB3