3M 232 – Ruban-cache haute température – 14 po x 60 vg

HAUTE TEMPÉRATURE

Catégorie professionnelle robuste pour le masquage et le fardelage.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées, du caoutchouc EPDM et de l'aluminium alodine.
  • Laisse une excellente ligne de peinture.
  • Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 120 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 27 LB
CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-10281 1/4 po x 60 vg 6,3 144 16,95 $ 16,65 $ 15,95 $ 15,70 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication. 
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS6 mm x 55 M1/4 po x 60 vg
ÉPAISSEUR160 microns6,3 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 04 h 29 m 41 s PM; CNWEB23