3M 3903 – Ruban adhésif en toile de vinyle – 2 po x 50 vg, bleu

Pour créer des codes de couleurs, étiqueter, sceller et imperméabiliser les surfaces.
  • Adhésif à forte adhérence pour collage immédiat.
  • Résistant à l'humidité et à des températures s'élevant jusqu'à 121 °C (250 °F) pendant 1 heure.
  • Endos en vinyle avec adhésif en caoutchouc.
  • Résistance à la traction de 14 lb.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 14 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES ou plus
S-10327BLU 2 po x 50 vg 6,5 24 22,20 $ 21,15 $ 20,70 $ 19,50 $ rouleaux AJOUTER
SPÉCIFICATIONS :
  • Utilisation extérieure/résistance aux rayons UV : jusqu'à 1 mois
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 16 à 27 °C (60 à 80 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les dévidoirs manuels.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 46 M2 po x 50 vg
ÉPAISSEUR165 microns6,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/10/2026 05 h 50 m 29 s PM; CNWEB6