3M 3939 – Ruban adhésif en toile – 1 po x 60 vg, argenté

Pour coller les isolants, sceller les conduits de ventilation et installer des stands lors de conventions ou de salons commerciaux.
  • Résistant à l'humidité et à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F).
  • Film en polyéthylène argenté sur endos en tissu tramé enduit. Adhésif en caoutchouc à forte adhérence.
  • Conforme aux codes UL 723 pour l'inflammabilité, HUD et BOCA.
  • Résistance à la traction de 25 lb.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 25 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES ou plus
S-10332 Argenté 1 po x 60 vg 9,0 36 19,75 $ 18,95 $ 18,15 $ 17,80 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 16 à 27 °C (60 à 80 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les dévidoirs manuels.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR229 microns9,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 04 h 29 m 22 s PM; CNWEB23