Bidons de style F – En vrac, 2 1⁄2 gallons, naturel

Contenants compacts pour produits chimiques, nettoyants et autres liquides.
  • Polyéthylène robuste.
  • Conforme aux normes de la FDA.
  • Couvercles nervurés en polypropylène avec doublure en mousse inclus.
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIMENSIONS
DU COUVERCLE
COULEUR QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BIDON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 4 CAISSES ou plus
S-12759B 2 1/2 gal 63/445 Naturel 90 5,60 $ 4,90 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Diamètre :
    • Ouverture : 2 po
    • Couvercle : 2 1/4 po
COMPATIBILITÉ : 
  • Bandes thermorétractables :
CAPACITÉ :
  • Gallon américain
APPARENCE :
  • Message « DO NOT REUSE » moulé dans le bidon à côté de la poignée.
    • Peuvent être réutilisés s'ils sont remplis avec le même liquide.
    • Ne devraient pas être réutilisés avec un autre liquide s'ils ont été remplis d'un produit chimique dangereux ou toxique.
EMBALLAGE :
  • Les bidons et les bouchons sont emballés séparément.
  • Emballé en barquette
MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)
TEMPÉRATURE :
  • -40º à 66 °C (-40º à 150 °F)
BOUCHON :
  • Polypropylène avec revêtement de mousse en polyéthylène.
  • Doublure : Conforme aux normes de la FDA.
  • Style : Dévissable
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien que composé de résines conformes aux normes de la FDA, le nettoyage du bidon est recommandé avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Bidon et bouchon : Sans BPA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS9,5 l2 1/2 gal
PIÈCES :
  • S-18016 Couvercles nervurés en polypropylène – 63/445, blanc
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
28/09/2026 09 h 48 m 24 s PM; CNWEB25