Base de boîte à paroi triple – 48 x 48 x 48 po, 1 100 lb

ROBUSTE

Pour expédier les articles lourds tels que petits moteurs, compresseurs et valves.
  • Solidité d'une caisse en contreplaqué au prix du carton ondulé.
  • Carton ondulé à paroi triple testé pour 1 100 lb et d'une épaisseur de plus de 1/2 po.
  • Housse extensible pour protéger le contenu de la poussière et de l'humidité en vente.
  • Couvercle vendu séparément.
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
POIDS
MAX.
TEST PDS
EXP.
QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 25 100 250 500 1 000+
S-14246B 484848 po 1 400 lb 1 100 lb PT 36 lb 5 / 30 182 $ 175 $ 171 $ 163 $ 162 $ 156 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
  • Le produit ne peut pas être expédié sur une palette standard de 40 x 48 po. 
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR (LONG. x LARG. x HAUT.)122 x 122 x 122 cm48 x 48 x 48 po
CAPACITÉ PONDÉRALE635 kg1 400 lb
POIDS D'EXPÉDITION16 kg36 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/09/2026 05 h 46 m 01 s PM; CNWEB3