Ruban adhésif en kraft sensible à la pression – 4 po x 60 vg

NON RENFORCÉ

Plus résistant que le ruban-cache et facile d'utilisation.
  • Aucun besoin de dévidoir ou d'eau.
  • Déroulez la longueur désirée et déchirez à la main.
Résistance à la traction de 42 lb
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil DIM.
MANDRIN
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 96+
S-14420 Kraft 4 po x 60 vg 7,0 3 po 23,60 $ 22,60 $ 21,75 $ 20,80 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • 7 mil
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • PPP-T-42C, type II
    • CID A-A-833A, type II
  • Approuvées par USPS
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc naturel
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE : 
  • Usage : 0 à 49 °C (32 à 120 °F)
  • Efficacité : -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
RECYCLAGE :
  • Non recyclable.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS10 cm x 55 M4 po x 60 vg
ÉPAISSEUR178 microns7 mil
DIMENSION DU CENTRE8 cm3 po
POIDS/CAISSE11 kg25 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/10/2026 08 h 19 m 01 s PM; CNWEB3