3M 8979 – Ruban adhésif en toile – 2 po x 60 vg, bleu ardoise

Pour des solutions rapides sur les bateaux affrétés et les travaux à l'extérieur.
  • Endos imperméable robuste résistant aux rayons UV, à l'humidité et à la pluie jusqu'à 1 an.
  • Décollage sans trace jusqu'à 6 mois.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 90 °C (200 °F).
  • Film en polyéthylène sur endos de tissu avec adhésif en caoutchouc.
  • Homologué UL 723.
  • Résistance à la traction de 36 lb.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 36 LB
Nº DE
MODÈLE
COULEUR DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 1/2 CAISSE 1 CAISSE 2 CAISSES ou plus
S-14704 Bleu ardoise 2 po x 60 vg 12,6 24 57 $ 55 $ 53 $ 52 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc naturel/synthétique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les dévidoirs manuels.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR320 microns12,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 04 h 29 m 59 s PM; CNWEB5