3M 203 – Ruban-cache tout usage – 1 po x 60 vg

Se colle instantanément aux surfaces rondes et irrégulières.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable et des surfaces thermolaquées.
  • Résistant aux éclats, déchirable à la main.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe de couleur naturelle avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 20 LB
RÉPOND AUX NORMES ASTM-D6123/D6123M-97
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72 144+
S-14893 1 po x 60 vg 4,7 36 8,00 $ 7,85 $ 7,30 $ 7,00 $  rouleaux AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date d'expédition. 
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR119 microns4,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/09/2026 04 h 27 m 17 s PM; CNWEB5