3M F9460PC – Ruban à transfert d'adhésif VHBMC – 1 po x 60 vg

2 mil

Ruban adhésif du 21e siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence invisible.
  • Pour fixer des enseignes de bureau ou d'entrepôt.
  • Plage de température de -40 °C à 149 °C (-40 °F à 300 °F).
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Adhésif en acrylique transparent; doublure en papier kraft enduit de polyéthylène. Mandrin de 3 po.
UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
S-14906 1 po x 60 vg 100 lb 2,0 36 98 $ 96 $ 94 $ rouleau(x) AJOUTER
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Double face
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
RÉSISTANCE À LA TRACTION69 N/cm2100 lb
ÉPAISSEUR51 microns2 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
25/09/2026 09 h 21 m 07 s PM; CNWEB25